| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4828110 Herst.-Nr.: 99224.003.A EAN/GTIN: 4010319154604 |
| |
|
| | |
| Großbuchstabe, Farbe Schrift schwarz, Zeichenhöhe 200 mm, Breite 105 mm Breite: 105 mm, Ausführung: A, Höhe: 200 mm, Anzeigeart: Großbuchstabe, Biegbar: true, Wasserfest: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend, mit Koffer/Tasche: false, mit Befestigungsmaterial: false, Nachleuchtend: false, Fluoreszierend: false, Farbe Aufdruck: schwarz, Transparenter Hintergrund: true, Farbe Hintergrund: farblos, Transparenter Aufdruck: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 99224.003.A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,92* | € 6,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 6,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,00* | € 6,20* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,09* | € 6,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,14* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|