Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenformlampe 25W E14 24V 26x57mm klar 40104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4869802
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40104
EAN/GTIN:
     4034451401044
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Birnenformlampe 26x57 mm Kompakte Bauform für die Anwendung in kleinen Leuchten oder zur Spezialanwendung in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Zwerglampe Farbe: farblos, Ausführung: klar, Lampenleistung: 25 W, Sockel: E14, Gesamtlänge: 57 mm, Durchmesser: 26 mm, Splitterschutz: false, geeignet für Backofen: false, Lampenform: Birnenform, Stoßfest: false, geeignet für Kühlschrank: true, Krypton: false, Kohlefaden: false, Mehrfach-Glühwendel: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 24 V, Sockel mit 3 Kontakten: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH
Produkt Typ:
40104
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Birnenform, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühbirne sockel e14, birnenlampe, A-Kolben, Niedervolt-Glühlampe, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Schaftkerze, Kühlschranklampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,11*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,39*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,73*
€ 2,40*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 3,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,468*
€ 4,018*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40102
ab € 1,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40134
ab € 1,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40111
ab € 1,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40136
ab € 1,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40108
ab € 2,12*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40113
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.