| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4876043 Herst.-Nr.: 21961 EAN/GTIN: 4034451219618 |
| |
|
| | |
| Glühlampe T 1 3/4 5,7x15,87mm Miniaturglühlampe Röhrenform, T1 3/4 S5,7 (MG 5,7 s/9). Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz zum Beispiel Schalter,Taster usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 40 mA, Farbe: farblos, Sockel: Midget-grooved, Lichtstrom: 2,2 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 15,87 mm, Durchmesser: 5,7 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h, Lampenspannung: 28 V, Lampenleistung: 1,12 W, geeignet für Rundumleuchte: false Ausführung: 28 V/40 mA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 21961 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A-Kolben, Niedervolt-Glühlampe, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Schaftkerze, Kühlschranklampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,34* | € 0,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,38* | € 0,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,39* | € 0,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,52* | € 0,94* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,57* | € 1,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|