Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birnenformlampe 25W f. Notbeleucht. 110-140V E14 klar 40136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4876102
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40136
EAN/GTIN:
     4034451401365
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Birnenformlampe 26x57mm Kompakte Bauform für die Anwendung in kleinen Leuchten oder zur Spezialanwendung in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Zwerglampe Schaltzyklen: 4000 Power-Faktor: 1 Farbe: farblos, Ausführung: klar, Lampenleistung: 25 W, Sockel: E14, Lichtstrom: 175 lm, Gesamtlänge: 57 mm, Durchmesser: 26 mm, Splitterschutz: false, geeignet für Backofen: false, Lampenform: Birnenform, Stoßfest: false, geeignet für Kühlschrank: true, Krypton: false, Kohlefaden: false, Mehrfach-Glühwendel: false, Spezielle Anwendung: sonstige, Mittlere Nennlebensdauer: 1500 h, Lampenspannung: 110...140 V, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 25 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel mit 3 Kontakten: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH
Produkt Typ:
40136
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Birnenform, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Leuchtmittel E14, Sockel E14, notbeleuchtung e14, birnenlampe, glühbirne sockel e14, A-Kolben, Niedervolt-Glühlampe, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Schaftkerze, Kühlschranklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,12*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,35*
Lager 6318
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,37*
1
€ 5,46*
ab € 1,52*
€ 2,55*
1
€ 3,90*
ab € 1,72*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 59,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40102
ab € 1,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40134
ab € 1,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40111
ab € 1,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40104
ab € 1,52*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40108
ab € 2,10*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
40113
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.