| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4877873 Herst.-Nr.: 25624 EAN/GTIN: 4034451256248 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 16x48mm Miniaturlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 625 mA, Farbe: farblos, Sockel: E14, Lichtstrom: 30 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 48 mm, Durchmesser: 16 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 24 V, Lampenleistung: 15 W, geeignet für Rundumleuchte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 25624 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,94* | € 1,36* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,06* | € 1,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,93* | € 1,62* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,07* | € 1,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,20* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|