| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4895871 Herst.-Nr.: 94014 EAN/GTIN: 4034451940147 |
| |
|
| | |
| MAG Micro MAG blau M3A112 MAG-LITE Micro Mag - die kleinen Kompakten im Mag-Lite Sortiment sind unauffällige Begleiter, z. B. am Schlüsselbund, in der Jackentasche oder im Handschuhfach. Sofort griffbereit, wenn Licht benötigt wird. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Ausführung: Stableuchte, Gehäusefarbe: blau, Aufladbar: false, ANSI: AAA, Länge: 125 mm, Werkstoff: Aluminium, Leuchtmittel: sonstige, Schutzart (IP): sonstige, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Micro, Anzahl der Batterien: 2, mit Batterien mitgeliefert: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 94014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,71* | € 34,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,21* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|