| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5047101 Herst.-Nr.: 12-0110 EAN/GTIN: 9120095460044 |
|
|
| | |
| Das USB Interface ist eine Infrarotschnittstelle für die ELWA Produkte und den PLA Stromwandler. Damit können aufgezeichnete Leistungswerte abgerufen oder Geräteeinstellungen angepasst werden., Ab Maße Verkaufsverpackung 11 x 7,5 x 6,4 cm (LxBxH), Ab Maße Transportverpackung 20 x 20x 20cm (LxBxHcm), Gewicht Transportverpackung 300g IR- Schnittstelle: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | my-PV GmbH | Produkt Typ: | 12-0110 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,73* | € 112,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 89,28* | € 113,22* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,66* | € 114,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|