Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 260 A, 0. DX-LM3-260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5060128
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269561
EAN/GTIN:
     4015082695613
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
Motordrossel dreiphasig max. zulässige Netzspannung 750V AC Bemessungsstrom 260 A Induktivität 0,15 mH Schutzart (IP): IP00, Bemessungsbetriebsfrequenz: 0...400 Hz, geeignet als Ausgangsdrossel: false, geeignet als Entstördrossel: false, geeignet als Glättungsdrossel: true, geeignet als Kommutierungsdrossel: false, geeignet als Netzdrossel: false, Bemessungsinduktivität: 0,15 mH, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 750 V, Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC: 260 A, Polzahl, Primärseite: 3, Relative Kurzschlussspannung uk: 0%, Resonanzfrequenz: 0 Hz, Bemessungsstrom AC: 260 A, Bemessungstaktfrequenz: 0 kHz, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DX-LM3-260
Ident Code:
269561
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 984,21*
€ 1.061,77*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,64*
€ 1.062,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.011,00*
€ 1.088,41*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.033,77*
€ 1.109,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.089,86*
€ 1.167,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,06*
€ 1.388,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,20*
€ 1.378,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,11*
€ 1.342,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,41*
€ 1.317,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,86*
€ 1.296,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169377
ab € 10.355,64*
Ähnlich
Eaton
9701-6005-00P
ab € 7.755,90*
Ähnlich
Eaton
9701-6105-00P
ab € 8.821,85*
Ähnlich
Eaton
9701-6007-00P
ab € 7.529,25*
Ähnlich
Eaton
9701-6107-00P
ab € 8.564,91*
Ähnlich
Eaton
169407
ab € 10.355,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.