| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5060934 Herst.-Nr.: 281132 EAN/GTIN: 4015082811327 |
| |
|
| | |
| Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: 240 V 50 Hz, Stromart AC/DC: Wechselspannung, verwendbar für: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45, DILM17 - DILM38 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 240 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 0 V, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DILM32-XSP(240V50HZ) | Ident Code: | 281132 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,26* | € 20,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,74* | € 20,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,34* | € 21,46* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,97* | € 22,29* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,80* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|