| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5064474 Herst.-Nr.: 284161 EAN/GTIN: 4015082841614 |
| |
|
| | |
| Trennwand zwischen Einspeisekupferschiene und Hauptsammelkupferschiene, Abschottungsblech, inklusive Befestigungsmaterial, Stahlblech, Breite 600mm, Form 3b Farbe: Edelstahl, Breite: 510 mm, Höhe: 65 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Bausatz, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPL06 | Ident Code: | 284161 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,21* | € 118,17* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 100,42* | € 120,47* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 100,63* | € 120,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,09* | € 122,34* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,31* | € 127,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|