Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelleuchte 230V AC/DC LED blau 15mcd 1TE Z-EL/BL230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5066945
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     103131
EAN/GTIN:
     4015081029907
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Einzelleuchte, Klemmen mit Hintersteckschutz, Ausführung entsprechend IEC/EN 60669, VDE 0632 Spannungsart: AC/DC, Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Max. Lampenleistung: 2 W, Leuchtmittel: LED, Breite in Teilungseinheiten: 1, Farbe der Kalotte: blau, Lampensockel: sonstige, Schutzart (IP): IP40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Z-EL/BL230
Ident Code:
103131
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 18,36*
1
€ 5,46*
ab € 13,14*
€ 18,75*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,82*
€ 20,99*
1
€ 3,90*
ab € 14,99*
€ 21,12*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 16,12*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.