Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil 22x28,6x1000mm für 50A und 80A ZV-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5066979
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263958
EAN/GTIN:
     4015082639587
Abdeckprofil Farbe: sonstige, Breite: 28,6 mm, Ausführung: Längsabdeckung, Tiefe: 22 mm, geeignet für: Z-Profil, Länge: 1000 mm, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
ZV-ADP
Ident Code:
263958
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,20*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 4,83*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 4,84*
Lager 6318
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,97*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
263956
ab € 7,21*
Zubehör
Eaton
263959
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.