| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5068463 Herst.-Nr.: 286685 EAN/GTIN: 4015082866853 |
| |
|
| | |
| Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte blind, BPZ-FP-..-BL; wird zur Abdeckung von Reserveflächen und zum Schutz von ungenützten Bereichen benötigt. Breite 600mm, Höhe 200mm; Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035; Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse; Lieferumfang: 1 Frontplatte Breite: 525 mm, Höhe: 205 mm, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-FP-600/200-BL | Ident Code: | 286685 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 33,48* | € 38,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,58* | € 42,26* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 31,68* | € 42,37* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 36,71* | € 42,41* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,02* | € 43,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|