| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5068541 Herst.-Nr.: 289869 EAN/GTIN: 4015082898694 |
| |
|
| | |
| Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler) Breite: 140 mm, Höhe: 55 mm, Tiefe: 230 mm, mit Abdeckung: false, Polzahl: 4, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 23 kA, Schienenabstand: 30 mm, Schienenhöhe: 10 mm, Schienenstärke: 30 mm, Max. Bemessungsstrom: 630 A, Sammelschienenlage: unten hinten Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-BBS-4/630 | Ident Code: | 289869 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 132,33* | € 149,63* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 130,05* | € 157,14* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 129,96* | € 157,14* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 145,24* | € 162,87* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 141,79* | € 170,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|