| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5069245 Herst.-Nr.: 114626 EAN/GTIN: 4015081140268 |
| |
|
| | |
| Sockel, Frontblech für HxB 100 x 600mm, 2mm Stahlblech grau beschichtet in RAL 7035 struktur Farbe: grau, Breite: 60 mm, Ausführung: Sockelvorder-/rückseite, Höhe: 110 mm, Tiefe: 620 mm, Max. Belastbarkeit: 0 kg, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XLSPL1F6 | Ident Code: | 114626 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,07* | € 19,54* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,12* | € 19,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,58* | € 20,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 14,59* | € 20,16* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,90* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|