| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5069297 Herst.-Nr.: 114678 EAN/GTIN: 4015081140787 |
| |
|
| | |
| Boden-/Deckplatte passend für Feldbreite 400mm, Tiefe 500mm, Materialstärke 1,25mm, geschlossen IP55 in RAL 7035 struktur Farbe: grau, Breite: 400 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 350 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 400 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 500 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XLST545 | Ident Code: | 114678 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,51* | € 38,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,38* | € 38,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,14* | € 39,86* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,46* | € 39,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,79* | € 40,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|