| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5069865 Herst.-Nr.: 116961 EAN/GTIN: 4015081167012 |
| |
|
| | |
| Energie-Adapterleitung zur werkzeuglosen Verbindung von Rapid Link Geräten mit dem Energiebus, vollständig Steckbarkeit an Gerät- und Rundleitungsabzweig Nennstrom: 6,6 A, Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Anschluss 1: sonstige, Anschluss 2: sonstige, Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 1,5 m, Mantel- Farbe: grau, Mantelmaterial: sonstige, Ader-Zahl: 5, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: -10...55 °C, Außendurchmesser ca.: 10 mm, Nennspannung: 380...480 V, Schutzart (IP): sonstige, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: true, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: true, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: ohne, Kabeleinführung Anschluss 1: gerade, Kabeleinführung Anschluss 2: gerade Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | RA-C4-X/C3-1M5 | Ident Code: | 116961 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,93* | € 48,55* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,75* | € 49,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,76* | € 49,61* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,65* | € 49,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,44* | € 51,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|