| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-5084477 Herst.-Nr.: 75932 EAN/GTIN: 4010056759322 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kompakt-Kopfstelle OM 20 064S generiert bis zu 128 SPTS Programme aus 6 DVB-S/S2/S2X Transpondern. Diese SPTS Programme koennen direkt in ein IP-Verteilnetz eingespeist und von IPTV-faehigen Endgeraeten empfangen werden. Eine M3U-Tabelle ermoeglicht dabei das einfache Handling einer Programmtabelle. Die Anlage ist optimal als IPTV-Grundversorgung z.B.: in kleineren Hotels oder Studentenwohnheimen geeignet und unterstuetzt mit 4 CI Schnittstellen die zentrale Entschluesselung von Pay-TV Programmen. Mit der Multiplex-Funktionalitaet vor den CI- Schnittstellen, koennen Programme aus verschiedenen Transpondern zusammengefuehrt und ueber eine Smartcard entschluesselt werden. Dies erhoeht die Wirtschaftlichkeit im Umgang mit hochpreisigen professionellen CAMs. Videoclips in Form eines TS-Files koennen ueber die USB- Schnittstelle oder den LAN-Zugang eingespeist werden. Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle: 128 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | WISI Communications GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | OM20064S | Ident Code: | 75932 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2.041,48* | € 2.202,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.098,32* | € 2.260,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 2.225,42* | € 2.382,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2.235,40* | € 2.391,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2.245,12* | € 2.406,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|