| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5096599 Herst.-Nr.: 177312 EAN/GTIN: 4015081717651 |
| |
|
| | |
| Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: Signalsäulen SL, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Aluminiumrohr und Kunststofffuß, inklusive Deckel, Rohrlänge: 800 mm, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar für: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13 Farbe: sonstige, geeignet für Rohrmontage: false, geeignet für Winkelmontage: true, geeignet für AS- Schnittstelle: false, Anschlussart Hilfsstromkreis: Federzuganschluss, geeignet für M12-Anschluss: false, geeignet für IO-Link: false, geeignet für Bodenmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SL7-CB-800 | Ident Code: | 177312 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hupe, Signalsäule, Blinklicht, Akustikmelder, Leuchtsäule |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 86,32* | € 104,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,99* | € 111,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,38* | € 115,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,40* | € 115,91* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 100,05* | € 119,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|