| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5096603 Herst.-Nr.: 178063 EAN/GTIN: 4015081733385 |
| |
|
| | |
| Einbausatz für 2x IZMX16; Ausfahrtechnik; Höhe 550mm Breite 1000mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial Farbe: sonstige, Breite: 977 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 583 mm, Tiefe: 808 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 550 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTMP2IX16WM-H550W1000 | Ident Code: | 178063 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 605,17* | € 685,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 609,12* | € 686,05* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 604,25* | € 686,05* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,76* | € 728,27* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 661,43* | € 742,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 604,25* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|