Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHNrecord SD Multifunktionales Mes s- und Analysegerät Versorgungsspan 910920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5277504
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910920
EAN/GTIN:
     4013364460263
Suchbegriffe:
Überwachungseinheit
Integrales, multifunktionales Messgerät auf Basis von Edge-Computing im kompakten Gehäuse für einfache Integration und Nachrüstung auf Hutschiene. Gerät zur Messung der Spannungsqualität nach EN 61000-4-30, Klasse A zertifiziert, sowie Grenzwerte gemäß EN 50160. Messung von temporären, netzfrequenten Überspannungen nach EN50550. Kommunikationsanbindung erfolgt durch Modbus TCP und MQTT 3.1 Azure​. Breite: 90 mm, Höhe: 107 mm, Tiefe: 66 mm, Display: ohne, Anzahl der digitalen Eingänge: 3, Anzahl der digitalen Ausgänge: 2, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Ethernet-Anschlüsse: 1, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 85...480 V, Nennspannung (Un) N-L: 0,0...230 V, Frequenzmessbereich: 42,5...57,5 Hz, Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22: sonstige, Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23: sonstige, Genauigkeitsklasse nach IEC 61000-4-30: A, Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 2 kHz - 9 kHz: false, Messung Oberschwingung im Frequenzbereich 9 kHz - 150 kHz: false, Flicker nach IEC 61000-4-15: false, mit Transientenerfassung: false, Datenauswertung nach EN 50160: true, Dateitransfer über PQDif: false, Störschriebübertragung über COMTRADE: false, Anzahl der Spannungsmesseingänge: 4, Anzahl der Strommesseingänge: 4, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub: false, mit Auditprotokollierung (Audit log): false, mit Firmware-Signatur: true, mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log): false, mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC): false, Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll: true, Fernanzeige: true, Unterstützt Protokoll für MQTT: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
910920
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 701,69*
€ 811,20*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 703,89*
€ 811,77*
Frei Haus
ab € 711,88*
€ 819,08*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,77*
€ 966,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,26*
€ 959,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,88*
€ 926,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,07*
€ 894,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,89*
€ 837,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900595
ab € 7,35*
Zubehör
Dehn
900850
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.