| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5306432 Herst.-Nr.: 2CKA006151A0253 EAN/GTIN: 4011395202074 |
| |
|
| | |
| 1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung. Ansteuerung von RGB oder RGBW-LEDs möglich. Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes. Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes. Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes. Bündelung der Kanäle möglich. Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle. Master/Slave-Funktion. Montageart: sonstige, Anzahl der Ausgänge: 4, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 2,5 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 240 W, mit Busankopplung: false, Max. Steuerstrom: 2500 mA, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Eingänge für Lichtfühler: 0, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Schnittstelle 1-10 V: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 33 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6155/30 | Ident Code: | 2CKA006151A0253 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, dimmer busch jäger, dimmer, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,85* | € 142,72* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 115,16* | € 143,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,26* | € 147,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,62* | € 148,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,19* | € 151,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|