| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5309939 Herst.-Nr.: 2CKA006470A0008 EAN/GTIN: 4011395229996 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe Näherungsschalter Für Näherungsschalter 6406 U. future linear alusilber. Farbe: Aluminium, Breite: 63 mm, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Höhe: 63 mm, Tiefe: 10 mm, Verwendung: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, Schlagfestigkeit: IK00, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6476-83 | Ident Code: | 2CKA006470A0008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,07* | € 13,02* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,26* | € 13,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,58* | € 13,72* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,38* | € 16,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,88* | € 18,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|