Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE4 3...10kV 50Hz PHE4 3 10 S 783231


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5336831
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     783231
EAN/GTIN:
     4013364310087
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange mit Steckkupplung zur Handhabeverlängerung. Ausführung: 1-polig, Anwendung: Schaltanlage und Freileitung, Spannungsart: AC, Anzeigeart: akustisch und optisch, Frequenz: 50 Hz, Eintauchtiefe: 610 mm, Kategorie: S, Nennspannung: 3...10 kV, Einsatzgebiet: Innenraum- und Freiluftanlagen, mit Eigenprüfvorrichtung: true, Verwendbar bei Niederschlägen: true, Gesamtlänge: 1410 mm, Verlängerbar im Handhabebereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
783231
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,23*
€ 742,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 721,56*
€ 811,44*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 723,62*
€ 819,91*
€ 5,95*
ab € 742,15*
€ 837,96*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,91*
€ 975,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,79*
€ 961,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,96*
€ 923,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,88*
€ 900,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,62*
€ 861,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 20,14*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 42,17*
Zubehör
Dehn
766915
ab € 75,73*
Zubehör
Dehn
766924
ab € 28,94*
Zubehör
Dehn
766923
ab € 14,64*
Zubehör
Dehn
700007
ab € 30,76*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 110,19*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 73,37*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 100,34*
Zubehör
Dehn
766368
ab € 121,78*
Zubehör
Dehn
767996
ab € 337,26*
Zubehör
Dehn
766601
ab € 100,70*
Zubehör
Dehn
766602
ab € 165,25*
Zubehör
Dehn
766996
ab € 458,44*
Zubehör
Dehn
766995
ab € 175,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.