Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Wächter 220° KNX alpinweiß 6179/01-204-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5339989
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0313
EAN/GTIN:
     4011395168547
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Busch-Wächter 220 MasterLINE KNX, alpinweiß, ABB i-bus KNX, Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Busch-Wächter 220 MasterLINE KNX Mit 2 Bewegungskanälen. Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen. Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min Sensorwinkel: 220° Reichweite: 16 m Bedienelemente: 2 Einstellpotentiometer Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Erfassungsbereich: frontal: 16 m, seitlich: 16 m Öffnungswinkel: 220° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2,5 m Schutzart Gerät: IP55 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 115 mm x 125 mm x 141 mm Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Oberfläche: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Anzahl der Kanäle: 2, Treppenhausüberwachung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 16 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 16 m, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Betriebsartenschalter: false, Transparent: false, Tierschneise: true, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 0°, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 1092 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Ausschaltverzögerung selbstlernend: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6179/01-204-500
Ident Code:
2CKA006132A0313
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,11*
€ 287,15*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 237,09*
€ 287,73*
Frei Haus
ab € 237,23*
€ 289,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,21*
€ 387,74*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,73*
€ 342,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.