| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5360695 Herst.-Nr.: 2CSM207113R0801 EAN/GTIN: 8012542071136 |
| |
|
| | |
| Einphasiger Steuertransformator zur kontinuierlichen Versorgung von Steuerkreisen, beispielsweise Befehle, Signalisierung, Verriegelungen usw. Einspeisung primärseitig mit 230V/400V AC mit einer Bemessungsleistung je nach Typ von 50 VA bis 2500 VA. Doppelter Sekundärausgang mit 12-24 V oder 115-230 V und jeweils vollen Leistungsabgriff an allen Ausgängen. Geprüft gemäß Bezugsnorm CEI EN 61558-2-2. Breite: 80 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 74 mm, geeignet für Reiheneinbau: true, Leiter-Material: Kupfer, Schutzart (IP): IP00, Primärspannung 1: -...- V, Primärspannung 2: -...- V, Primärspannung 3: -...- V, geeignet für Platinenmontage: false, Ringkern: false, Ausgeführt als Spar-Transformator: false, Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: false, Ausgeführt als Trenn-Transformator: false, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: F, Kurzschlussfest: false, Primärspannung 10: -...- V, Primärspannung 4: -...- V, Primärspannung 5: -...- V, Primärspannung 6: -...- V, Primärspannung 7: -...- V, Primärspannung 8: -...- V, Primärspannung 9: -...- V, Sekundärspannung 1: -...- V, Sekundärspannung 10: -...- V, Sekundärspannung 2: -...- V, Sekundärspannung 3: -...- V, Sekundärspannung 4: -...- V, Sekundärspannung 5: -...- V, Sekundärspannung 6: -...- V, Sekundärspannung 7: -...- V, Sekundärspannung 8: -...- V, Sekundärspannung 9: -...- V, Bemessungsscheinleistung: 50 VA Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TM-C50/12-24 | Ident Code: | 2CSM207113R0801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,78* | € 42,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,72* | € 45,87* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,11* | € 51,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,53* | € 52,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 47,84* | € 63,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|