| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5363335 Herst.-Nr.: 982199.000 EAN/GTIN: 4051859162612 |
|
|
| | |
| Zubehör: Endkappe aus Aluminium für Pendel-Aluminiumprofil. Farbe: Aluminium, Breite: 18 mm, Höhe: 6 mm, Länge: 26 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982199.000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,28* | € 9,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,36* | € 9,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 9,98* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 9,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,04* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|