Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, RMQ-Titan, tastend horizo ntal, mit Metallachse, 2 Stel M30C-FWRJS2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5364018
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     187078
EAN/GTIN:
     4015081821365
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton steuerschalter
Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Funktion: rastend, horizontal, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Anzahl der Schaltstellungen: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 0 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 2, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 0, mit Rückzug in Nullstellung: false, Farbe Frontring: Chrom, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 66 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M30C-FWRJS2H
Ident Code:
187078
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, Kranschalter, Steuerschalter-Komplettgerät, Einkreiswechsler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,70*
€ 55,05*
€ 5,95*
ab € 42,71*
€ 55,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,33*
€ 55,96*
Frei Haus
ab € 44,15*
€ 56,66*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,04*
€ 56,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216402
ab € 3,28*
Ähnlich
Eaton
279437
ab € 2,17*
Ähnlich
Eaton
216401
ab € 0,99*
Ähnlich
Eaton
288852
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.