| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5364019 Herst.-Nr.: 187065 EAN/GTIN: 4015081821273 |
| |
|
| | |
| Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Funktion: rastend, vertikal, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Anzahl der Schaltstellungen: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 0 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 2, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 0, mit Rückzug in Nullstellung: false, Farbe Frontring: Chrom, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 66 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M30C-FWRJS2V | Ident Code: | 187065 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, Kranschalter, Steuerschalter-Komplettgerät, Einkreiswechsler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,02* | € 55,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,41* | € 55,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,10* | € 56,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,10* | € 56,57* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,40* | € 61,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|