Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaste, RMQ-Titan, Schlüsse lbetätigung, rastend M30C-FWRS3-SA(*)-*-A9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5364044
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     187101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsseltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: Schlüsselbetätigung, rastend, schließanlagenfähig, 3 Stellungen, I, II, Schutzart: IP64, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, mit 2 Schlüsseln, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64 Lochdurchmesser: 30 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 3, geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: Titan, Schutzart (IP), frontseitig: IP64, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel, Farbe der Leuchtmelderkalotte: sonstige, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M30C-FWRS3-SA(*)-*-A9
Ident Code:
187101
Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, Kippschalter, Wahlschalter, Frontelement Drehschalter, Knebeltaste, Leuchtwahltaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 243,05*
€ 295,48*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,26*
€ 299,75*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,93*
€ 299,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 271,35*
€ 319,30*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.