Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VG M50 EMV-4 MS 30-38 VGM50EMV-4MS30-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5382674
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2435200000
EAN/GTIN:
     4050118446951
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 messing
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Farbe: Silber, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7001, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 58 mm, Gewindelänge: 9 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV- Ausführung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 66,97 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 30...38 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VGM50EMV-4MS30-38
Ident Code:
2435200000
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 65,63*
Lager 6318
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,4391*
€ 65,7491*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,886*
€ 66,276*
59 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,576*
€ 68,286*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,7436*
€ 70,8636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 65,7491*
€ 78,24143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,1391*
€ 76,32553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,4391*
€ 65,97253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 328,7455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1777670000
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.