Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchfü hrungsklemme, Bemessungsquerschn WGK10BKBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5382893
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2439470000
EAN/GTIN:
     4050118468106
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchführungsklemme Montageart: Hut-/G- Schiene TH35/G32, Farbe: schwarz, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Stärke der Montageplatte: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WGK10BKBX
Ident Code:
2439470000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,12*
€ 213,68*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,28*
€ 214,28*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 180,68*
€ 217,18*
Frei Haus
ab € 183,46*
€ 220,21*
73 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,12*
€ 225,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,18*
€ 258,4442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,23*
€ 257,3137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,12*
€ 250,0428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,92*
€ 240,2848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,68*
€ 215,0092
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1250570000
ab € 22,69*
Zubehör
Weidmüller
1936440000
ab € 0,4582*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.