Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5383191 Herst.-Nr.: 2420890000 EAN/GTIN: 4050118429084 |
| |
|
| | |
| Gerät zum präzisen Messen des Stromverbrauchs einer angeschlossenen Last durch Echtwerteffektivverfahren. Asymmetrische Kabeldurchführung und platzsparende Bauform. Ausführung: Aufsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 25,7 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: true, Primärer Bemessungsstrom: 750 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 10 mm, Öffnungsbreite: 30 mm, Sekundärer Anschluss: Steckanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CMA-31-750-5A-5VA-1 | Ident Code: | 2420890000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,72* | € 25,30* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,91* | € 25,59* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,45* | € 26,38* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,47* | € 27,65* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,30* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|