Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse (Industrial Ethernet), IP67 IE-BHD-V04P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5383306
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2027660000
EAN/GTIN:
     4050118406061
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leergehäuse
Steckergehäuse
weidmüller anbaugehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet. Farbe: sonstige, Breite: 32 mm, Höhe: 22,3 mm, Tiefe: 15,5 mm, RAL-Nummer: 0, Betriebstemperatur: -40...70 °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-BHD-V04P
Ident Code:
2027660000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,0075*
€ 4,5275*
14 Tage
unbekannt
200
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 4,53*
200
Frei Haus
ab € 4,02725*
€ 4,56725*
Lager 6318
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 4,08*
€ 4,62*
64 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 4,224*
€ 4,764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 924,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1857440000
ab € 0,17801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.