| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5383370 Herst.-Nr.: 8876462350 EAN/GTIN: 4050118447828 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 235 m, APC- Ausführung: false, Mantel- Farbe: schwarz, Steckverbindertyp Anschluss 1: ST, Steckverbindertyp Anschluss 2: ST Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FM6D2UE0235MST0ST0X | Ident Code: | 8876462350 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, anschlussleitung weidmüller, lwl patchkabel st stecker auf st stecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.016,14* | € 1.073,20* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.030,22* | € 1.091,83* | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,15* | € 1.109,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.168,62* | € 1.230,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.290,73* | € 1.353,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|