Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchfü hrungsklemme, Bemessungsquerschn WGK25BKBX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5384034
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2444670000
EAN/GTIN:
     4050118482331
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen weidmüller
Durchführungsklemme Montageart: Hut-/G- Schiene TH35/G32, Farbe: schwarz, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Stärke der Montageplatte: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WGK25BKBX
Ident Code:
2444670000
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,126*
€ 288,656*
Frei Haus
ab € 256,12*
€ 301,90*
Frei Haus
ab € 260,41*
€ 304,68*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 274,50*
€ 321,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 278,675*
€ 326,055*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 326,055*
€ 388,00545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,885*
€ 384,23315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,835*
€ 371,08365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 305,065*
€ 363,02735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,675*
€ 331,62325
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,5735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1250590000
ab € 0,5982*
Zubehör
Weidmüller
1936710000
ab € 0,5882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.