Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchfü hrungsklemme, Bemessungsquers WGKV25/ZBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5384053
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2444870000
EAN/GTIN:
     4050118493788
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen weidmüller
Durchführungsklemme Montageart: Hut-/G- Schiene TH35/G32, Farbe: schwarz, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Stärke der Montageplatte: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WGKV25/ZBKBX
Ident Code:
2444870000
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,6544*
€ 6,6544*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6781*
€ 6,6781*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,7664*
€ 6,7664*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9224*
€ 6,9224*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,2833*
€ 7,2833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,7664*
€ 8,05202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 169,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1250590000
ab € 0,5882*
Zubehör
Weidmüller
1936710000
ab € 0,5882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.