Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUSH-MOUNT BOX F-WALL LAMP 5-8 CON DUIT 182A0188


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5384304
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     182A0188
EAN/GTIN:
     5703302032971
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Decken-/Wandkasten zum Einbetten in Wände/Decken 725/16 mm horizontale Düsen Montageart: Betonbau, Farbe: weiß, Breite: 136 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: false, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 70 mm, Bestückung: ohne, Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten, Innentiefe: 56 mm, Koppelbar: false, Länge: 136 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 5, Befestigung der Geräte: schrauben, Für Anzahl Geräteeinsätze: 1, Leuchtenhakenbefestigung: false, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, mit Nagellaschen: false, mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Tiefe: 60 mm, Schutzart (IP): IP30, Für Rohrdurchmesser: 16 mm, Einführung von hinten: false, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: ohne, Klemme lagefixiert: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: true, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: true, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 5, Ausführung Deckel: Bauschutzdeckel, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: false, Transparenter Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
182A0188
Weitere Suchbegriffe: schneider abzweigdose, abox, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,62*
€ 9,88*
1
€ 5,46*
ab € 7,80*
€ 11,08*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,81*
€ 11,22*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,56*
€ 12,13*
1
€ 3,90*
ab € 8,84*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.