Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessormodul M580, Stufe 5, Dezen tral BMEP585040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5384380
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMEP585040
EAN/GTIN:
     3606485440033
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 cpu-modul
Dieser Standalone-Prozessor ist Teil der Modicon M580-Reihe, einer speicherprogrammierbaren Steuerungen (PAC/SPS) optional mit integrierter funktionaler Sicherheit und mit integriertem Ethernet. Er bietet eine maximale Konfiguration von 8 lokalen Racks und 31 dezentralen Racks mit bis zu 36.864 digitalen E/A-Kanälen und 9.216 analogen E/A-Kanälen. Die Automatisierungsplattform Modicon M580 erfüllt die Anforderungen der TC-Behandlung (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0 °C bis +60 °C/32°F bis 140°F betrieben werden. Dieser Controller kann Hybridherstellern dabei helfen, einen besseren, messbaren und früheren ROI zu erzielen und ihre Projektinvestitionen in weniger als drei Monaten bis zu 100% zu amortisieren. Er verfügt über 1 Ethernet-Anschluss für den Service, 2 Ethernet-Anschlüsse für das Ring-Remote-I/O-Netzwerk (nur Remote-IO-Racks) und 1 USB-Mini-B-Anschluss für die Programmierkonsole. Es hat einen integrierten RAM von 24MB für Programm, 4.096kb für Daten, 10kb für Systemspeicher und erweiterbaren Flash von 4GB für Datenspeicherung. Dieses Produkt ist nach IP20 eingestuft und bietet eine MTBF von 763.033 Stunden. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Es entspricht den CE-, UL-, CSA-, RCM-, EAC- und UKCA-Normen und ist für Anwendungen in der Stromerzeugung, der Handelsmarine, der Eisenbahn und in Gefahrenzonen zertifiziert. Dieses Angebot ist kompatibel mit Modicon X80 Modulen und Quantum IO Remote Racks. Die CPU muss in den mit 00 und 01 gekennzeichneten Rack-Steckplätzen installiert werden, wobei 2 Schrauben auf der Oberseite der CPU angebracht werden müssen, um das Modul im Rack zu halten. Dieses Produkt kann in Kombination mit Modicon X80 (E/A, Backplane, Kabel) verwendet werden und arbeitet mit der Programmiersoftware EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 verbessert die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie die Produktivität durch hohe Leistung und erhöht die betriebliche Rentabilität durch effizienten Zugriff auf Daten. Breite: 130,3 mm, Ausführung: modular, Höhe: 134,6 mm, Tiefe: 64,6 mm, mit Display: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 5120, Anzahl der digitalen Ausgänge: 5120, Anzahl der analogen Eingänge: 1280, Anzahl der analogen Ausgänge: 1280, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Speicherart: NVRAM, Speichergröße: 24576 kByte, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): 0,025 ms, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW- Schnittstellen Industrial Ethernet: 3, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW- Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen sonstige: 0,0, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: true, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ATEX Gas-Ex- Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ATEX Staub-Ex- Schutz, Kat. 3D, Systemkomponente: false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW- Schnittstellen Wireless: 0,0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: true, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: true, Anzahl der Relaisausgänge: 0,0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0,0, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, LTE: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für DNP3: false, Unterstützt Protokoll für IEC 60870: false, Unterstützt Protokoll für EtherCAT: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2: false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube): false, Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMEP585040
Weitere Suchbegriffe: Steuerrelais, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.281,96*
€ 6.600,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.467,28*
€ 6.691,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.268,11*
€ 7.495,16*
€ 5,95*
ab € 7.752,65*
€ 7.979,59*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8.185,99*
€ 8.412,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.412,46*
€ 10.010,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.354,47*
€ 9.941,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.217,06*
€ 9.778,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.185,99*
€ 9.741,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.