Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-STANDSCH. 2000X750X420 2T UEREN NSYPLA2074G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5384409
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA2074G
EAN/GTIN:
     3606485435442
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Schaltschrank
Standschrank
Thalassa PLA Standgehäuse aus Polyester, vollständig abgedichtet, Version PLA. Versiegeltes Ober- und Unterteil, mit Seitenteilen montiert. 4-Punkt-Türverriegelung mit 5-mm-Doppelstangenschlössern. 2 Türen Typ transparente Front. Polyester verstärkt mit Glasfaserkörper. Schutzart IP 65, IK10, Grau RAL 7035. Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 4, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 2285 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 431 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 1550 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLA2074G
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, leergehäuse ip65, leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.209,22*
€ 1.314,28*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.206,95*
€ 1.314,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.200,81*
€ 1.314,30*
Frei Haus
ab € 1.193,15*
€ 1.343,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.319,77*
€ 1.430,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,30*
€ 1.564,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,23*
€ 1.547,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,14*
€ 1.494,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,07*
€ 1.462,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,81*
€ 1.428,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.