Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-WS 1500X750X620 1 SICHTTU ER NSYPLA1576TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5384421
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA1576TG
EAN/GTIN:
     3606485434490
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Polyester vers.PLA kpl.versiegelt 1500x750x620 IP65 verglast. Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 1500 mm, Tiefe: 620 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: true, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 4, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 1589 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 1138 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLA1576TG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 946,91*
€ 1.062,81*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 941,60*
€ 1.062,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.032,91*
€ 1.156,32*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,83*
€ 1.264,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,08*
€ 1.251,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,74*
€ 1.203,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,78*
€ 1.169,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,60*
€ 1.120,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.