Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mod, FS 20DI 24Vdc Sink TM5SDI20DFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5384634
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SDI20DFS
EAN/GTIN:
     3606480941115
Safety PLC. IP20 Sicherheitsgerichtete Eingangsmodule. Digitales Sicherheits-Eingangsmodul, 20 Eingänge, 24V DC. Breite: 63 mm, Höhe: 33 mm, Tiefe: 108 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 2,48 mA, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 20, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 150 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: DC, Redundanzfähigkeit: false, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Versorgungsspannung DC: 24 V, Zulässige Spannung am Eingang: 20,4...28,8 V, SIL nach IEC 61508: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM5SDI20DFS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,96*
€ 345,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,55*
€ 351,16*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 317,12*
€ 364,82*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 354,33*
€ 402,54*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 353,40*
€ 402,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,54*
€ 479,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,18*
€ 461,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,56*
€ 450,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,33*
€ 421,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.