Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY.GEH.270X540X230MM D.TR NSYPLS2754AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391665
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLS2754AG
EAN/GTIN:
     3606480776922
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse
Thalassa PLS Gehäuse aus Polyester mit transparentem PC-Deckel. Isolierende modulare Dose. Einteilig gegossenes Gehäuse. Wandmontage. Hochtransparente Abdeckung, Deckelverriegelungsschraube abnehmbar. Polyester mit Glasfaserverstärkung auf der Rückseite, Abdeckung aus Polycarbonat. Grau RAL 7035. IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960 °C Feuerbeständigkeit. Isolierstoffklasse II. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 540 mm, Höhe: 270 mm, Tiefe: 230 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 214,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK09, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 2 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2,5 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLS2754AG
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,79*
€ 64,24*
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 65,88*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 54,62*
€ 69,63*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,29*
€ 69,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,45*
€ 75,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.