Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY.GEH.270X270X180MM D.TR NSYPLS2727G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391674
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLS2727G
EAN/GTIN:
     3606480776830
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip65
Thalassa PLS Box Polyester Rückseite mit transparenter PC-Abdeckung. 270 x 270 x 270 x 180 mm. Isolierende Modulbox. Einteiliger Formkörper. Wandmontage. Niedrige transparente Abdeckung, Deckelverriegelungsschraube abnehmbar. Polyester verstärkt mit Glasfaserrückseite, Polycarbonatabdeckung. Grau RAL 7035. IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit. Isolationsklasse II. Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 270 mm, Höhe: 270 mm, Tiefe: 180 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Art der Abdeckung: Deckel, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 165 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK09, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP66, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Geeignet für Blitzschutz: false, Materialstärke Gehäuse: 2 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLS2727G
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,08*
€ 36,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,98*
€ 36,46*
€ 3,90*
ab € 28,89*
€ 37,26*
€ 6,90*
ab € 30,06*
€ 38,62*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,55*
€ 39,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.