Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-WS 1500X750X420 1 TUER NSYPLAT1574G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391819
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAT1574G
EAN/GTIN:
     3606480775383
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAT oben offen m. Abdeckung 1500x750x420 IP44. Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 1500 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 3, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 1765 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 324 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 1138 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLAT1574G
Weitere Suchbegriffe: Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, standschrank, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 770,39*
€ 879,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 767,85*
€ 879,33*
Frei Haus
ab € 791,79*
€ 937,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 840,25*
€ 961,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,63*
€ 989,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,33*
€ 1.046,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,52*
€ 1.045,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,88*
€ 1.012,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,29*
€ 976,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,85*
€ 913,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.