Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 POLY-STANDSCH. 1500X1250X620 2 TUERE NSYPLA15126G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5391998
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA15126G
EAN/GTIN:
     3606480772962
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Schaltschrank
Standschrank
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLA komplett abgedichtet 1500x1250x620 IP65. Farbe: grau, Breite: 1250 mm, Höhe: 1500 mm, Tiefe: 620 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 2, Geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 4, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208: 3354 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 216 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 2059 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLA15126G
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, leergehäuse ip65, leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.390,77*
€ 1.511,93*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.389,38*
€ 1.511,95*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.382,16*
€ 1.511,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.513,60*
€ 1.647,41*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,95*
€ 1.799,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.501,17*
€ 1.786,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,40*
€ 1.722,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,13*
€ 1.684,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,16*
€ 1.644,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.