Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 PLA SOCKEL+REGEND. 1500X1250X6 20MM NSYPLAZT15126G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5392004
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAZT15126G
EAN/GTIN:
     3606480772900
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Regendach
Regenschutzdach
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAZT m. offen.Sockel+Abdeck. 1500x1250x620 IP44. Farbe: grau, Breite: 1250 mm, Höhe: 1500 mm, Tiefe: 620 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 2, geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 3, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 2599 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 216 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 2059 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLAZT15126G
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Regenschutzdach, Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, leergehäuse ip 44, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.658,35*
€ 1.794,03*
Frei Haus
ab € 1.734,79*
€ 1.883,29*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.810,43*
€ 1.953,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.799,12*
€ 1.953,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.984,29*
€ 2.127,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,25*
€ 2.324,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,71*
€ 2.307,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,68*
€ 2.226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,10*
€ 2.181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.799,12*
€ 2.140,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.