Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 PLA SOCKEL+REGEND. 1250X1250X6 20MM NSYPLAZT12126G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5392006
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLAZT12126G
EAN/GTIN:
     3606480772887
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Regendach
Regenschutzdach
Polyestergehäuse bodenst. Vers.PLAZT m. offen.Sockel+Abdeck. 1250x1250x620 IP44. Farbe: grau, Breite: 1250 mm, Höhe: 1250 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 2, geeignet für Wandmontage: true, Vorprägungen: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 0,0, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, mit Oberteil: false, mit Tür: true, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 3, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 2118 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 176 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 1667 N, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPLAZT12126G
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank Regenschutzdach, Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, leergehäuse ip 44, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.401,16*
€ 1.539,58*
Frei Haus
ab € 1.476,40*
€ 1.616,20*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.537,97*
€ 1.676,24*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.535,46*
€ 1.676,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.673,72*
€ 1.826,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,24*
€ 1.994,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.658,15*
€ 1.973,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,88*
€ 1.901,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,69*
€ 1.860,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.537,97*
€ 1.830,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.