Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, Schraubans chluss, 70 mm², 1000 V, 192 A, WDU70N/35IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5393343
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1393420000
EAN/GTIN:
     4050118495089
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 20,5 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 85 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 16...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 16...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16...95 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 192 A, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDU70N/35IR
Ident Code:
1393420000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,6437*
€ 14,5037*
10
Frei Haus
ab € 11,766*
€ 14,636*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,4574*
€ 15,4874*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,5767*
€ 15,6467*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,7951*
€ 15,9151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,9151*
€ 18,93897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,1051*
€ 17,97507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7951*
€ 15,22617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,151* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9512260000
ab € 0,8364*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
9512240000
ab € 3,90*
Zubehör
Weidmüller
9512250000
ab € 5,46576*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05163*
Zubehör
Weidmüller
1964830000
ab € 3,022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.