Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüss A3C4RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5393345
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2051300000
EAN/GTIN:
     4050118411591
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: rot, Breite: 6,1 mm, Höhe: 74 mm, Tiefe: 39,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A3C4RD
Ident Code:
2051300000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,8382*
€ 1,1082*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8393*
€ 1,1093*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8417*
€ 1,1117*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,12*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,8536*
€ 1,1236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1236*
€ 1,33708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0836*
€ 1,28948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8536*
€ 1,01578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2051890000
ab € 0,3195*
Zubehör
Weidmüller
2489090000
ab € 0,41449*
Zubehör
Weidmüller
1991890000
ab € 2,66718*
Zubehör
Weidmüller
1991860000
ab € 2,73275*
Zubehör
Weidmüller
1238290000
ab € 0,042*
Zubehör
Weidmüller
1238310000
ab € 0,043*
Zubehör
Weidmüller
1238330000
ab € 0,0431*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 42,89*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
ab € 40,15*
Zubehör
Weidmüller
1011320000
ab € 0,03737*
Zubehör
Weidmüller
2007780000
ab € 0,13325*
Zubehör
Weidmüller
1069080000
ab € 0,06435*
Zubehör
Weidmüller
1917430000
ab € 0,06395*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.